Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR080U

  • ERIKS:12525141
  • Hersteller:CSTAPR080U
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

212,48 €/ Stückexkl. MwSt

248,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 80x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
400000 N