Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR080N

  • ERIKS:12525154
  • Hersteller:CSTAPR080N
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

179,91 €/ Stückexkl. MwSt

210,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR...N
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 80x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
400000 N