Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR070U

  • ERIKS:12525140
  • Hersteller:CSTAPR070U
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

175,34 €/ Stückexkl. MwSt

205,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Innendurchmesser
70 mm
Gewindegröße
M 65x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
315000 N