Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR050U

  • ERIKS:12525138
  • Hersteller:CSTAPR050U
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

52,06 €/ Stückexkl. MwSt

60,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
156000 N