Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR035U

  • ERIKS:12525136
  • Hersteller:CSTAPR035U
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

26,64 €/ Stückexkl. MwSt

31,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 28x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
80000 N