Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR025U

  • ERIKS:12525134
  • Hersteller:CSTAPR025U
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
48000 N