Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR020N

  • ERIKS:12525146
  • Hersteller:CSTAPR020N
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

16,46 €/ Stückexkl. MwSt

19,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR...N
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
30000 N