Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde abgedichtet CSTFI870D2

  • ERIKS:12525204
  • Hersteller:CSTFI870D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

218,06 €/ Stückexkl. MwSt

255,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Innendurchmesser
70 mm
Gewindegröße
M 56x4
Gewindeart
Innengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
315000 N