Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde CSTFE970DO

  • ERIKS:12525173
  • Hersteller:CSTFE970DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

156,23 €/ Stückexkl. MwSt

182,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
70 mm
Gewindegröße
M 56x4
Gewindeart
Außengewinde rechts
Dynamische Belastung
315000 N