Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde CSTFE950DO

  • ERIKS:12525171
  • Hersteller:CSTFE950DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

59,98 €/ Stückexkl. MwSt

70,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Dynamische Belastung
156000 N