Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde CSTFE945DO

  • ERIKS:12525170
  • Hersteller:CSTFE945DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

58,27 €/ Stückexkl. MwSt

68,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Dynamische Belastung
127000 N