Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde CSTFE925DO

  • ERIKS:12525166
  • Hersteller:CSTFE925DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

15,28 €/ Stückexkl. MwSt

17,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Dynamische Belastung
48000 N