Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde abgedichtet CSTFE980D2

  • ERIKS:12525185
  • Hersteller:CSTFE980D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

315,41 €/ Stückexkl. MwSt

369,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 64x4
Gewindeart
Außengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
400000 N