Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde abgedichtet CSTFE960D2

  • ERIKS:12525183
  • Hersteller:CSTFE960D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

101,83 €/ Stückexkl. MwSt

119,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
245000 N