Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde abgedichtet CSTFE925D2

  • ERIKS:12525177
  • Hersteller:CSTFE925D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

15,76 €/ Stückexkl. MwSt

18,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
48000 N