Eriks
COMPAC

COMPAC Werkstattpresse HP50 mit Handpumpe 50t

  • ERIKS:12328282
  • Hersteller:HP50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkstattpresse mit Handpumpe
•    Großer, robuster Kolben bis 100 mm Durchmesser (Maß F)
•    Extralanger Hub bis 320 mm (Maß D)
•    Druckkraft bis 100 t
•    Seitwärts verlagerbarer Druckzylinder (außer Modell HP 100)
•    2-stufige Pumpe für schnelle Bewegung des Druckkolbens zum Werkstück
•    Pneumatische Kolbenrückführung (Druckluftanschluss erforderlich)
•    Schnelle und sichere Drucktisch-Höhenregelung über einen einfach gebremsten Greifmechanismus (Modell HP 100 mit Kette)
•    2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer Standard
Zur Liste hinzufügen

3.969,60 €/ Stückexkl. MwSt

4.644,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COMPAC
Hubkraft
50000 kg
Max. Hubhöhe
840 mm
Gewicht
315 kg