Eriks
COMASEC

COMASEC Handschuh Astroflex Größe 7

  • ERIKS:12270849
  • Hersteller:ASTROFLEX 7
Image 1
  • Strukturierte Ausführung für einen guten Nass- und Trockengriff.

  • Nahtloser Träger aus Polyamid - Strukturierte Beschichtung der Hand aus Naturgummilatex, glatte Beschichtung der Stulpe.
Zur Liste hinzufügen

7,54 €/ Paarexkl. MwSt

8,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,47 €

-

12+

9,11 €

13.00%

60+

8,59 €

18.00%

120+

7,54 €

28.00%

240+

7,28 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COMASEC
Serie
Astroflex
Typ
87-029
Serie
Astroflex
Typ
87-029
Handschuhgröße
7
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
300 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2141A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C