137,82 €/ Stückexkl. MwSt
161,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 |
Material Lauffläche | Grauguss GG25 |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 0 mm |
Tragegewicht | 1200 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 78 mm |
Typ | WHCS |