Eriks
COLSON

COLSON Spürkranzrad WHCS 1503 6552

  • ERIKS:23179489
  • Hersteller:WHCS 1503 6552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 mit zwei Präzisionskugellagern 6205. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 1000 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

119,78 €/ Stückexkl. MwSt

140,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25
Material Lauffläche
Grauguss GG25
Durchmesser
150 mm
Breite
0 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6205
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHCS