102,33 €/ Stückexkl. MwSt
119,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 |
Material Lauffläche | Grauguss GG25 |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 0 mm |
Tragegewicht | 800 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 57 mm |
Typ | WHCS |