Eriks
COLSON

COLSON Spürkranzrad mit Nabenkappe WKCS 2503 6662

  • ERIKS:23179591
  • Hersteller:WKCS 2503 6662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 Achsbohrungsdurchmesser 30 mm. Durchmesser 250 mm. Tragfähigkeit 1500 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

169,96 €/ Stückexkl. MwSt

198,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25
Material Lauffläche
Grauguss GG25
Durchmesser
250 mm
Breite
0 mm
Tragegewicht
1500 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
0 mm
Typ
WKCS