101,51 €/ Stückexkl. MwSt
118,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 |
Material Lauffläche | Grauguss GG25 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 0 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6205 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 0 mm |
Typ | WKCS |