Eriks
COLSON

COLSON Rolle WTPB 1002 2001

  • ERIKS:11731495
  • Hersteller:WTPB 1002 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 160 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

21,54 €/ Stückexkl. MwSt

25,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
48 mm
Typ
WTPB