11,18 €/ Stückexkl. MwSt
13,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyproprad mit thermoplastischem Gummidämpfungsring |
Material Lauffläche | Polypropylen (mit rotem Gummidämpfungsring) |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | WTCO |