Eriks
COLSON

COLSON Rolle WTCO 1002 5100

  • ERIKS:11731490
  • Hersteller:WTCO 1002 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyproprad mit thermoplastischem Gummidämpfungsring mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

9,28 €/ Stückexkl. MwSt

10,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyproprad mit thermoplastischem Gummidämpfungsring
Material Lauffläche
Polypropylen (mit rotem Gummidämpfungsring)
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
48 mm
Typ
WTCO