Eriks
COLSON

COLSON Rolle WRCU 1503 2000

  • ERIKS:23179672
  • Hersteller:WRCU 1503 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung, 92° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 600 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

133,40 €/ Stückexkl. MwSt

156,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Polyurethan
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WRCU