7,74 €/ Stückexkl. MwSt
9,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WPSM |