20,37 €/ Stückexkl. MwSt
23,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Stahlblechrad mit halbelastischer grauer Gummibereifung, 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | WPSG |