Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPSG 1603 2000

  • ERIKS:23178985
  • Hersteller:WPSG 1603 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 160 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Stahlblechrad mit halbelastischer grauer Gummibereifung, 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WPSG