Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPRG 0802 5080

  • ERIKS:11731446
  • Hersteller:WPRG 0802 5080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 42 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

15,02 €/ Stückexkl. MwSt

17,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
42 mm
Typ
WPRG