Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPPR 1252 5100

  • ERIKS:11731431
  • Hersteller:WPPR 1252 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Dunkelgraues Polypropylen-Radkörper mit blauem elastischem Performa-Gummireifen, 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

13,23 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Dunkelgraues Polypropylen-Radkörper mit blauem elastischem Performa-Gummireifen, 65° Shore A
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WPPR