3,65 €/ Stückexkl. MwSt
4,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Weisses Polypropylen Rad |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 125 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | WPPP |