Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPPN 2003 1000

  • ERIKS:11731415
  • Hersteller:WPPN 2003 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

24,36 €/ Stückexkl. MwSt

28,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WPPN