Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPPN 1002 1000

  • ERIKS:23178986
  • Hersteller:WPPN 1002 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 40 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
WPPN