3,31 €/ Stückexkl. MwSt
3,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | WPPN |