11,96 €/ Stückexkl. MwSt
13,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | WPPM |