9,04 €/ Stückexkl. MwSt
10,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | WPPM |