Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPPM 1603 1000

  • ERIKS:11731398
  • Hersteller:WPPM 1603 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WPPM