2,33 €/ Stückexkl. MwSt
2,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | WPPM |