Eriks
COLSON

COLSON Rolle WPPG 2003 1000

  • ERIKS:23178982
  • Hersteller:WPPG 2003 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

24,89 €/ Stückexkl. MwSt

29,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WPPG