4,96 €/ Stückexkl. MwSt
5,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 70 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | WPPG |