Eriks
COLSON

COLSON Rolle WKRG 1603 6553

  • ERIKS:11731339
  • Hersteller:WKRG 1603 6553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6005. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 300 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

68,11 €/ Stückexkl. MwSt

79,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6005
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WKRG