Eriks
COLSON

COLSON Rolle WKRB 2003 6443

  • ERIKS:11731334
  • Hersteller:WKRB 2003 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 380 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
380 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WKRB