48,66 €/ Stückexkl. MwSt
56,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 625 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WKPN |