569,40 €/ Stückexkl. MwSt
666,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 310 mm |
Breite | 65 mm |
Tragegewicht | 1.5 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6206 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 85 mm |
Typ | WKCV |