Eriks
COLSON

COLSON Rolle WHTB 1253 6553

  • ERIKS:23179562
  • Hersteller:WHTB 1253 6553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6005. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 240 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

40,01 €/ Stückexkl. MwSt

46,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Nabe mit schwarzer elastischem Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
54 mm
Tragegewicht
240 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6005
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHTB