30,38 €/ Stückexkl. MwSt
35,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Nabe mit schwarzer elastischem Gummibereifung, 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 140 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6202 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHTB |