Eriks
COLSON

COLSON Rolle WHTB 0803 6153

  • ERIKS:23179560
  • Hersteller:WHTB 0803 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 110 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

26,73 €/ Stückexkl. MwSt

31,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Nabe mit schwarzer elastischem Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHTB