26,15 €/ Stückexkl. MwSt
30,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad |
Material Lauffläche | PA, glasfaserverstärkt |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 490 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHRN |