24,11 €/ Stückexkl. MwSt
28,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad |
Material Lauffläche | PA, glasfaserverstärkt |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6202 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHRN |